그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 240 / 415V AC |
액추에이터 유형 | 전환 |
A | 4A |
곡선 유형 | D |
DC 전압 등급 | 60V DC |
깊이 | 2.83 " |
프레임 크기 | 63A/C60BP |
길이 | 4.06 " |
맥스. AIR 등급 | 14/120V AC에서 240kA |
맥스. 작동 온도. | 158도 에프 |
맥스. 와이어 크기 | 8 AWG |
최소 작동 온도. | -22도 에프 |
최소 와이어 크기 | 18 AWG |
장착 스타일 | DIN 레일 |
극 수 | 1 |
상 | 1 |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
여행 유형 | 열 자기 |
폭 | 0.71 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
원산지 | 프랑스 |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | A | 곡선 유형 | 맥스. 와이어 크기 | 극 수 | 상 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO120PLILC | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 369,208 | ||
QO230PLILC | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 358,190 | ||
M9F42102 | 240 / 415V AC | 2A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ₩ 215,617 | ||
M9F42103 | 240 / 415V AC | 3A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ₩ 219,695 | ||
M9F42104 | 240 / 415V AC | 4A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ₩ 219,030 | ||
M9F42106 | 240 / 415V AC | 6A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ₩ 201,565 | ||
M9F42108 | 240 / 415V AC | 8A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ₩ 197,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.