그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보조 보호기 |
AC 전압 등급 | 240/415/440V AC |
액추에이터 유형 | 전환 |
A | 40 |
곡선 유형 | C |
깊이 | 2.83 " |
길이 | 3.19 " |
맥스. AIR 등급 | 10V AC에서 240kA |
맥스. 와이어 크기 | 2 AWG |
최소 와이어 크기 | 18 AWG |
장착 스타일 | DIN 레일 |
극 수 | 2 |
상 | 1 |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
여행 유형 | 열 자기 |
폭 | 1.42 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
원산지 | 프랑스 |
프로덕트 | 모델 | 상 | AC 전압 등급 | A | 폭 | 곡선 유형 | DC 전압 등급 | 깊이 | 맥스. 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9F21104 | 1 | 240 / 415V AC | 4A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | ₩ 181,860 | ||
M9F21125 | 1 | 240 / 415V AC | 25 | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | ₩ 192,920 | ||
M9F21132 | 1 | 240 / 415V AC | 32 | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | ₩ 185,167 | ||
M9F21201 | 1 | 240/415/440V AC | 1A | 1.42 " | B | - | 2.83 " | 8 AWG | ₩ 370,597 | ||
M9F21213 | 1 | 240/415/440V AC | 13 | 1.42 " | B | - | 2.83 " | 8 AWG | ₩ 417,865 | ||
M9F21240 | 1 | 240/415/440V AC | 40 | 1.42 " | B | - | 2.83 " | 2 AWG | ₩ 377,755 | ||
M9F21313 | 3 | 240/415/440V AC | 13 | 2.13 " | B | - | 2.83 " | 8 AWG | ₩ 607,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.