그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 과부하 모듈 |
전류 범위 | 3.00에서 12.0A |
극 수 | 3 |
감지 방법 | 전자 |
스타터 유형 | IEC |
여행 클래스 | 10 |
UPC | 785901222101 |
전압 | 24 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8537109070 |
모델 | 전류 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
LUCBX6B | 0.15에서 0.60A | 24 VAC | ₩ 116,550 | |
LUCBX6FU | 0.15에서 0.60A | 110-240VAC / 110-220VDC | ₩ 356,912 | |
LUCB1XB | 0.35에서 1.40A | 24 VAC | ₩ 347,742 | |
LUCB1XFU | 0.35에서 1.40A | 110-240VAC / 110-220VDC | ₩ 374,640 | |
LUCB05B | 1.25에서 5.00A | 24 VAC | ₩ 334,127 | |
LUCB05FU | 1.25에서 5.00A | 110-240VAC / 110-220VDC | ₩ 363,317 | |
LUCB12FU | 3.00에서 12.0A | 110-240VAC / 110-220VDC | ₩ 350,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.