그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 역전 |
암페어 AC | 12 |
보조 접촉 양식 | 1NC / 1NO |
코일 볼트 | 24 VAC |
깊이 | 1.8 " |
외함 유형 | 엽니다 |
높이 | 5" |
HP @ 1 상-120V | 1.5 |
HP @ 1 상-230V | 2 |
HP @ 1 상-240V | 2 |
HP @ 3 상-208V | 3 |
HP @ 3 상-230V | 3 |
HP @ 3 상-240V | 3 |
HP @ 3 상-460V | 7.5 |
HP @ 3 상-480V | 7.5 |
HP @ 3 상-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
극 수 | 3 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 최대 12A |
스타터 유형 | IEC 스타일 |
폭 | 9.2 " |
선박 중량 (kg) | 1.28 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8536504000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.