SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WD22N4 가변 주파수 드라이브 30 Hp 400-480v | AF6FZZ 13E178

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WD22N4 가변 주파수 드라이브 30 Hp 400-480v

재고 있음 있음
항목: AF6FZZ 모델: ATV212WD22N4교차 참조: 13E178

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 8,326,885 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목가변 주파수 드라이브
입력 제어 신호 수락가능
조정 가능한 가속 시간0.1에서 3200 초.
가변 감속 시간0.1에서 3200 초.
제어 방법Hz 당 볼트, XNUMX 차 V / Hz, 토크 부스트가있는 V / Hz 또는 센서리스 벡터 제어
제어 유형키패드 또는 로직 입력
깊이12.4 "
디지털 판독가능
유형 표시LED, 원격 마운트 LCD (옵션)
표시Hertz, 모터 전류, KW, 모터 전압
제동아니
EnclosureNEMA 12
녹색 인증 또는 기타 인정RoHs 지령
높이28.35 "
입력 주파수50 / 60 Hz에서
입력 위상 AC3
입력 전압400-480 VAC
키패드 잠금가능
맥스. HP30
맥스. 출력 암페어43.5
출력 주파수 범위0에서 200 Hz로
Output Voltage400-480 VAC
보호과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 대 위상 또는 위상 대 접지 단락, 위상 오류, 초과 차단
시작 / 중지 제어Programmable
토크 시작110%
1Hz에서 토크110%
11.18 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 39.92
선박 높이 (cm)53.34
선박 길이 (cm)81.28
선박 폭 (cm)40.64
HS 코드8504404000

제품 세부 사항 :

  • 출력 위상 AC (3)

제품 변형

프로덕트모델Output Voltage깊이유형 표시Enclosure높이입력 전압맥스. HP가격
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212W075N4 가변 주파수 드라이브 1 Hp 400-480v | AF6FZN 13E168 ATV212W075N4400-480 VAC7.56 "LED, 원격 마운트 LCD (옵션)8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC1₩ 1,689,240
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 가변 주파수 드라이브 2 Hp 400-480v | AF6FZP 13E169 ATV212WU15N4400-480 VAC7.56 "LED, 원격 마운트 LCD (옵션)8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC2₩ 1,900,010
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU22N4 가변 주파수 드라이브 3 Hp 400-480v | AF6FZQ 13E170 ATV212WU22N4400-480 VAC7.56 "LED, 원격 마운트 LCD (옵션)8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC3₩ 2,088,397
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU30N4 가변 주파수 드라이브 4 Hp 400-480v | AF6FZR 13E171 ATV212WU30N4400-480 VAC8.19 "LED, 원격 마운트 LCD (옵션)9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC4₩ 2,202,322
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU40N4 가변 주파수 드라이브 5 Hp 400-480v | AF6FZT 13E172 ATV212WU40N4400-480 VAC8.19 "LED, 원격 마운트 LCD (옵션)9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC5₩ 2,418,727
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU55N4 가변 주파수 드라이브 7.5hp 400-480v | AF6FZU 13E173 ATV212WU55N4400-480 VAC8.19 "LED, 원격 마운트 LCD (옵션)9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC7.5₩ 3,097,797
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU75N4 가변 주파수 드라이브 10 Hp 400-480v | AF6FZV 13E174 ATV212WU75N4400-480 VAC8.19 "LED, 원격 마운트 LCD (옵션)9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC10₩ 3,494,120

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WD22N4 가변 주파수 드라이브 30 Hp 400-480v
₩ 8,326,885 /단위