그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 주파수 드라이브 |
입력 제어 신호 수락 | 가능 |
조정 가능한 가속 시간 | 0에서 999.9 초. |
가변 감속 시간 | 0에서 999.9 초. |
제어 방법 | 센서리스 플럭스 벡터는 저속, 고속 시동 토크 애플리케이션을위한 최적의 모터 성능을 자동으로 계산합니다. |
제어 유형 | 키패드 / 원격 키패드 / Modbus |
깊이 | 4.77 " |
디지털 판독 | 가능 |
유형 표시 | LED |
표시 | LED |
제동 | 외부 옵션 |
Enclosure | IP21 |
높이 | 5.12 " |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 위상 AC | 1 |
입력 전압 | 230 VAC |
키패드 잠금 | 가능 |
맥스. HP | 1/2 |
맥스. 출력 암페어 | 2.4 |
출력 주파수 범위 | 10에서 400 Hz로 |
Output Voltage | 230 VAC |
보호 | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 |
시작 / 중지 제어 | Programmable |
토크 시작 | 170% |
1Hz에서 토크 | 120% |
폭 | 2.83 " |
선박 중량 (kg) | 1.21 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8504404000 |
모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | 맥스. HP | 맥스. 출력 암페어 | Output Voltage | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV12H018F1 | 4.02 " | 5.63 " | 120 VAC | 1/4 | 1.4 | 230 VAC | 2.83 " | ₩ 504,490 | |
ATV12H018M2 | 4.02 " | 5.63 " | 230 VAC | 1/4 | 1.4 | 230 VAC | 2.83 " | ₩ 556,377 | |
ATV12H018M3 | 4.02 " | 5.63 " | 230 VAC | 1/4 | 1.4 | 230 VAC | 2.83 " | ₩ 506,467 | |
ATV12H037F1 | 4.77 " | 5.63 " | 115 VAC | 1/2 | 2.4 | 230 VAC | 2.83 " | ₩ 549,220 | |
ATV12H037M3 | 4.77 " | 5.63 " | 230 VAC | 1/2 | 2.4 | 230 VAC | 2.83 " | ₩ 539,000 | |
ATV12H055M2 | 5.17 " | 5.63 " | 230 VAC | 3/4 | 3.5 | 230 VAC | 2.83 " | ₩ 560,210 | |
ATV12H075F1 | 6.15 " | 5.59 " | 115 / 230 VAC | 1 | 4.2 | 115 / 230 VAC | 4.13 " | ₩ 645,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.