SCHNEIDER ELECTRIC ATS48D47Y 소프트 스타트 208-690VAC 47A Altistart48
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소프트 스타트 |
통신 포트 | Modbus |
깊이 | 7.48 " |
디스플레이 | 3 Seven -Segment 디스플레이 |
인클로저 등급 | IP20 |
높이 | 10.83 " |
HP @ 3 상-230V | 15 |
HP @ 3 상-240V | 15 |
HP @ 3 상-460V | 30 |
HP @ 3 상-480V | 30 |
HP @ 3 상-575V | 40 |
입력 전압 | 208-690 VAC |
입력 / 출력 | 논리 입력 4 개, PTC 프로브 아날로그 입력 1 개, 아날로그 출력 1 개, 릴레이 출력 3 개 |
IP 등급 | 20 |
출력 전류 | 47 |
Output Voltage | 208-690 VAC |
상 | 3 |
램프 시간 | 1 ~ 60 초 |
시작 유형 | 선형 시작 및 정지를위한 전용 토크 제어 시스템 (TSC) 또는 장치 정격의 최대 5 배까지 전류 제한 조정 |
토크 시작 | 최대 400 % |
타입 | HMI 제어 |
폭 | 6.3 " |
선박 중량 (kg) | 6.73 |
선박 높이 (cm) | 28.45 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8504404000 |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-240V | 깊이 | 디스플레이 | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | 입력 전압 | IP 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS22C21S6U | 75 | 11.8 " | 4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이 | 150 | 150 | 200 | 208-600 VAC | 00 | ₩ 7,178,045 | ||
ATS22C25S6U | 100 | 11.8 " | 4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이 | 200 | 200 | 250 | 208-600 VAC | 00 | ₩ 8,368,220 | ||
ATS22C32S6U | 125 | 11.8 " | 4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이 | 250 | 250 | 300 | 208-600 VAC | 00 | ₩ 9,505,982 | ||
ATS22C41S6U | 150 | 11.8 " | 4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이 | 300 | 300 | 350 | 208-600 VAC | 00 | ₩ 10,368,732 | ||
ATS22C48S6U | - | 11.8 " | 4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이 | 350 | 350 | 400 | 208-600 VAC | 00 | ₩ 13,013,945 | ||
ATS22C59S6U | 200 | 11.8 " | 4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이 | 400 | 400 | 500 | 208-600 VAC | 00 | ₩ 14,778,190 | ||
ATS01N206LU | 1에서 1-1 / 2 | 4.45 " | 아니 | - | - | - | 200에서 240 VAC로 | 00 | ₩ 318,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.