슈나이더 일렉트릭 ATS48C66Y 소프트 스타트 208-690VAC 660A Altistart48 | AG7GFJ 6VMC1

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C66Y 소프트 스타트 208-690VAC 660A Altistart48

재고 있음 있음
항목: AG7GFJ 모델: ATS48C66Y교차 참조: 6VMC1

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 21,035,017 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소프트 스타트
통신 포트Modbus
깊이11.81 "
디스플레이3 Seven -Segment 디스플레이
인클로저 등급IP20
높이26.38 "
HP @ 3 상-208V200
HP @ 3 상-230V250
HP @ 3 상-240V250
HP @ 3 상-460V500
HP @ 3 상-480V500
HP @ 3 상-575V600
입력 전압208-690 VAC
입력 / 출력논리 입력 4 개, PTC 프로브 아날로그 입력 1 개, 아날로그 출력 1 개, 릴레이 출력 3 개
IP 등급20
출력 전류660
Output Voltage208-690 VAC
3
램프 시간1 ~ 60 초
시작 유형선형 시작 및 정지를위한 전용 토크 제어 시스템 (TSC) 또는 장치 정격의 최대 5 배까지 전류 제한 조정
토크 시작최대 400 %
타입HMI 제어
15.75 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 61.69
선박 높이 (cm)53.34
선박 길이 (cm)78.74
선박 폭 (cm)58.42
HS 코드8504404000

제품 세부 사항 :

  • 제어 전압 (110-230VAC)

제품 변형

프로덕트모델HP @ 3 상-240V깊이디스플레이HP @ 3 상-460VHP @ 3 상-480VHP @ 3 상-575V입력 전압IP 등급가격
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U 소프트 스타트 208-600VAC 110V 제어 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이150150200208-600 VAC00₩ 7,178,045
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U 소프트 스타트 208-600VAC 110V 제어 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이200200250208-600 VAC00₩ 8,368,220
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U 소프트 스타트 208-600VAC 110V 제어 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이250250300208-600 VAC00₩ 9,505,982
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U 소프트 스타트 208-600VAC 110V 제어 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이300300350208-600 VAC00₩ 10,368,732
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U 소프트 스타트 208-600VAC 110V 제어 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이350350400208-600 VAC00₩ 13,013,945
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U 소프트 스타트 208-600VAC 110V 제어 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이400400500208-600 VAC00₩ 14,778,190
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU 소프트 스타트 200-240VAC 6A 1.5HP | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1에서 1-1 / 24.45 "아니---200에서 240 VAC로00₩ 318,220

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C66Y 소프트 스타트 208-690VAC 660A Altistart48
₩ 21,035,017 /단위