항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 비가역 |
암페어 AC | 135 |
코일 볼트 | 120 VAC |
깊이 | 9.56 " |
외함 유형 | NEMA 3R, 12 |
GTIN | 785901001119 |
높이 | 31.5 " |
HP @ 3 상-208V | 40 |
HP @ 3 상-230V | 50 |
HP @ 3 상-240V | 50 |
HP @ 3 상-460V | 100 |
HP @ 3 상-480V | 100 |
HP @ 3 상-575V | 100 |
Hz | 50/60 |
NEMA 크기 | 4 |
극 수 | 3 |
스타터 유형 | NEMA |
폭 | 18.16 " |
선박 중량 (kg) | 11.26 |
선박 높이 (cm) | 80.01 |
선박 길이 (cm) | 24.31 |
선박 폭 (cm) | 46.1 |
HS 코드 | 8536504000 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 암페어 AC | 코일 볼트 | 깊이 | 외함 유형 | 높이 | NEMA 크기 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SCO2V03 | 4.53 " | 36 | 240 VAC | 4.22 " | 엽니다 | 6.77 " | 1P | 2 | ₩ 1,353,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.