그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그인 릴레이 |
AC 접점 등급 | 6V에서 277A |
자료 유형 | 사각형. |
코일 볼트 | 24 VAC |
연락처 양식 | 4PDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
DC 접점 등급 | 6V에서 28A |
핀 수 | 14 |
극 수 | 4 |
푸시 테스트 | Manual |
소켓 | Mfr. 번호 70-782E14, 70-461 |
소켓 코드 | G |
상태 표시 | 기계 깃발 |
타입 | 범용 |
UPC | 461719858502 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
원산지 | CN |
모델 | 극 수 | AC 접점 등급 | 자료 유형 | 푸시 테스트 | 소켓 | 코일 볼트 | 연락처 양식 | 접촉 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750XBXRC-120A | 2 | 10V에서 277A | 8 진법 | Manual | Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1 | 120 VAC | DPDT | 은 합금 | ₩ 40,722 | |
750XBXRC-12D | 2 | 10V에서 277A | 8 진법 | Manual | Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1 | 12 VDC | DPDT | 은 합금 | ₩ 40,722 | |
750XBXRC-240A | 2 | 10V에서 277A | 8 진법 | Manual | Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1 | 240 VAC | DPDT | 은 합금 | ₩ 40,722 | |
750XBXRC-24A | 2 | 10V에서 277A | 8 진법 | Manual | Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1 | 24 VAC | DPDT | 은 합금 | ₩ 40,722 | |
750XBXRC-24D | 2 | 10V에서 277A | 8 진법 | Manual | Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1 | 24 VDC | DPDT | 은 합금 | ₩ 40,722 | |
750XBXRM4L-120A | 2 | 10V에서 277A | 8 진법 | 잠금 | Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1 | 120 VAC | DPDT | 은 합금 | ₩ 50,400 | |
750XBXRM4L-12D | 2 | 10V에서 277A | 8 진법 | 잠금 | Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1 | 12 VDC | DPDT | 은 합금 | ₩ 50,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.