그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지레 |
역수 | 2.75 " |
마감재 | 기름 문질러 청동 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 개인정보보호 |
학년 | 1 |
손잡이 재질 | 황동, 강철, 아연 |
주요 재료 | 니켈은 |
키잉 | 다른 키 |
키홈 유형 | C123 |
위치 유형 | Commercial |
Lockset 기능 | 개인정보보호 |
Lockset 성능 강도 | 무거운 의무 |
필요한 문 두께 | 1-5/8" to 2-1/8" |
스트라이크 딤. | 1-1/4" x 4-7/8" |
스트라이크 유형 | 사각 코너, 박스 없음 |
스타일 | 로 데스 |
선박 중량 (kg) | 2.59 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 함수 | 키잉 | 키홈 유형 | 스트라이크 딤. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND10S 로즈 613 | 기름 문질러 청동 | 통로 | 다른 키 | C123 | 1-1/8" x 2-3/4" | ₩ 995,155 | ||
ND10S 로즈 626 | 새틴 크롬 | 통로 | 다른 키 | C123 | 1-1/4" x 4-7/8" | ₩ 830,270 | ||
ND10S 로도스 오전 626시 | 항균 새틴 크롬 | 통로 | 다른 키 | C123 | 1-5/8" to 2-1/8" | ₩ 918,435 | ||
ND40S 로즈 626 | 새틴 크롬 | 개인정보보호 | 다른 키 | C123 | 1-1/4" x 4-7/8" | ₩ 959,385 | ||
ND40S 로도스 오전 626시 | 새틴 크롬 | 개인정보보호 | 다른 키 | C123 | - | ₩ 1,081,937 | ||
ND53BD SFIC 로즈 626 | 새틴 크롬 | 기입 | 마스터 | 코어 없음 | 1-1/4" x 4-7/8" | ₩ 1,028,335 | ||
ND53PD C123 로즈 613 | 기름 문질러 청동 | 기입 | 다른 키 | C123 | 1-1/4" x 4-7/8" | ₩ 1,413,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.