그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장붓 구멍 잠금 장치 |
역수 | 2.75 " |
케이스 재질 | 황동, 강철, 아연 |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 입구 / 사무실 |
학년 | 1 |
주요 재료 | 니켈은 |
키잉 | 키 차이 (KD) |
키홈 유형 | C123 |
위치 유형 | Commercial |
키 수 | 2 |
핀 | 6 |
필요한 문 두께 | 1.75 " |
스트라이크 유형 | 스퀘어 코너 |
스타일 | 17L |
트림 스타일 | 에스 커천 |
선박 중량 (kg) | 3.89 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 함수 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
L9010 06L 626 | 통로 | 06L | ₩ 1,646,120 | ||
L9010 17L 626 | 통로 | 17L | ₩ 1,580,530 | ||
L9040 06A 626 | 개인정보보호 | 06 | ₩ 1,626,800 | ||
L9040 06L 626 | 개인정보보호 | 06L | ₩ 1,739,307 | ||
L9040 17L 626 | 개인정보보호 | 17L | ₩ 1,739,465 | ||
L9050P C123 06A 626 | 입구 / 사무실 | 06 | ₩ 1,905,190 | ||
L9050P C123 06L 626 | 입구 / 사무실 | 06L | ₩ 1,984,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.