그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 열쇠가없는 자물쇠 |
접근 유형 | 키패드 |
역수 | 2.75 " |
배터리 수명 | 1 ~ 2 세 |
문 두께 | 1.75 " |
이벤트 감사 추적 | 아니 |
마감재 | 새틴 크롬 |
함수 | 교실 / 창고 |
학년 | 1 |
손 | 필드 리버 서블 |
핸들 타입 | 지레 |
안쪽 깊이 | 2-31 / 32 " |
내부 높이 | 10 7 / 64 " |
안쪽 너비 | 3 43 / 64 " |
래치 전면 크기 | 1-1/8" x 2-1/4" |
래치 길이 | 1 / 2 " |
자재 | 금속 |
맥스. 사용자 코드 | 500 |
장착 스타일 | 원통 |
키 수 | 12 |
작동 온도 범위 | -31도 ~ 151도 F |
외부 깊이 | 3-1 / 16 " |
외부 높이 | 9 15 / 32 " |
바깥 쪽 너비 | 3 29 / 64 " |
전원 | (4) AA 배터리 |
시간 지정 입국 수당 | 1 초. |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 4.74 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 41.15 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 배터리 수명 | 문 두께 | 키 수 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 타입 | 함수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO100993R70KPRHO626PDC123 | 전자식 키리스 출구 트림 잠금 | 2AA 사용시 최대 4 년 | 1-3 / 4 " | 12 | 9.46 " | 3.5 " | 트림 종료 | 키 재정의가있는 교실 또는 저장실 | ₩ 1,715,735 | ||
CO100CY50KPRHO626PDC123 | 전자 열쇠가없는 자물쇠 | 2AA 사용시 최대 4 년 | 1-3 / 4 " | 12 | 9.46 " | 3.5 " | 원통 | 키 재정의가있는 사무실 | ₩ 1,200,342 | ||
CO200CY50 KP RHO 626 PD | 전자 열쇠가없는 자물쇠 | 1 ~ 2 세 | 1.75 " | 12 | 9 15 / 32 " | 3 29 / 64 " | - | Office | ₩ 1,927,852 | ||
CO200CY50 PR RHO 626 PD | 전자 열쇠가없는 자물쇠 | 1 ~ 2 세 | 1.75 " | - | 9 15 / 32 " | 3 29 / 64 " | - | Office | ₩ 2,300,410 | ||
CO200CY50 PRK RHO 626 PD | 전자 열쇠가없는 자물쇠 | 1 ~ 2 세 | 1.75 " | 12 | 9 15 / 32 " | 3 29 / 64 " | - | Office | ₩ 2,526,020 | ||
CO200CY70 KP RHO 626 PD | 전자 열쇠가없는 자물쇠 | 1 ~ 2 세 | 1.75 " | 12 | 9 15 / 32 " | 3 29 / 64 " | - | 교실 / 창고 | ₩ 1,951,932 | ||
CO200CY70 PR RHO 626 PD | 전자 열쇠가없는 자물쇠 | 1 ~ 2 세 | 1.75 " | - | 9 15 / 32 " | 3 29 / 64 " | - | 교실 / 창고 | ₩ 2,283,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.