그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데드 볼트 |
역수 | 2-3/8" or 2-3/4" |
마감재 | 새틴 크롬 |
도어 두께 | 1-3/8" to 1-7/8" |
학년 | 1 |
키잉 | 다른 키 |
키홈 유형 | C123 |
위치 유형 | Commercial |
자재 | 황동 / 강철 / 아연 |
키 수 | 2 |
핀 | 6 |
보안 유형 | Heavy-Duty 제품 |
스트라이크 | 스퀘어 코너 |
스트라이크 딤. | 1-1/8" x 2-3/4" |
투사 길이 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 키홈 유형 | 역수 | 실린더 | 위치 유형 | 자재 | 키 수 | 핀 | 스트라이크 딤. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B560P C-KWY 605 | C123 | 2-3/8" or 2-3/4" | - | Commercial | 황동 / 강철 / 아연 | 2 | 6 | 1-1/8" x 2-3/4" | ₩ 217,350 | ||
B560P C-KWY 613 | C123 | 2-3/8" or 2-3/4" | - | Commercial | 황동 / 강철 / 아연 | 2 | 6 | 1-1/8" x 2-3/4" | ₩ 249,340 | ||
B562P C-KWY 613 | C123 | 2-3/8" or 2-3/4" | 두 | Commercial | 황동 / 강철 / 아연 | 2 | 6 | - | ₩ 306,267 | ||
B562P C-KWY 626 | C123 | 2-3/8" or 2-3/4" | 두 | Commercial | 황동 / 강철 / 아연 | 2 | 6 | 1-1/8" x 2-3/4" | ₩ 263,620 | ||
B60N C-KWY 605 | C | 2.75 " | - | 주거 | 황동 / 강철 / 아연 | 2 | 5 | - | ₩ 130,217 | ||
B60N C-KWY 626 | C | 2.75 " | - | 주거 | 황동 / 강철 / 아연 | 2 | 5 | - | ₩ 145,530 | ||
B62N C-KWY 626 | C | 2.75 " | 두 | 주거 | 황동 / 강철 / 아연 | 2 | 5 | - | ₩ 222,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.