SCHLAGE AL10S NEPTUNE 626 미디엄 듀티 레버 잠금 장치 Neptune
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지레 |
역수 | 2.75 " |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 통로 |
학년 | 2 |
손잡이 재질 | 황동, 강철, 아연 |
주요 재료 | 니켈은 |
키잉 | 다른 키 |
키홈 유형 | C123 |
위치 유형 | Commercial |
Lockset 기능 | 통로 |
Lockset 성능 강도 | 중간 의무 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 5 |
핀 | 5 |
필요한 문 두께 | 1-3/8" to 1-7/8" |
스트라이크 딤. | 1-1/4" x 4-7/8" |
스트라이크 유형 | 사각 코너, 박스 없음 |
스타일 | Neptune |
선박 중량 (kg) | 2.04 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 키 수 | 마감재 | 함수 | 핀 수 | 핀 | 필요한 문 두께 | 스트라이크 딤. | 스트라이크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL10S 목 피터 613 | 2 | 기름 문질러 청동 | 통로 | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | 사각 코너, 박스 없음 | - | RFQ
| |
AL10S 목 피터 626 | 2 | 새틴 크롬 | 통로 | 6 | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | 사각 코너, 박스 없음 | - | RFQ
| |
AL10S 토성 613 | - | 기름 문질러 청동 | 통로 | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | 사각 코너, 박스 없음 | - | RFQ
| |
AL10S 토성 626 | - | 새틴 크롬 | 통로 | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | 사각 코너, 박스 없음 | - | RFQ
| |
AL40S 목 피터 613 | 2 | 기름 문질러 청동 | 개인정보보호 | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | 사각 코너, 박스 없음 | - | RFQ
| |
AL40S 목 피터 626 | 2 | 새틴 크롬 | 개인정보보호 | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | 사각 코너, 박스 없음 | - | RFQ
| |
AL40S 해왕성 613 | 2 | 기름 문질러 청동 | 개인정보보호 | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | 사각 코너, 박스 없음 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.