항목 | 버튼을 눌러 종료 |
깊이 | 1.625 " |
높이 | 4.5 " |
자재 | 스테인리스 강 |
산출 | 5A @ 30VAC/VDC |
평점 | 5VAC에서 250A |
타입 | 빨간색, 순간 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8536509035 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
625RD EX | ₩ 371,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.