그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스태킹 빈 |
색상 | 파란색 |
내부 높이 | 6" |
내부 길이 | 20 " |
안쪽 너비 | 6" |
부하 용량 | 30의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 5 13 / 16 " |
외부 길이 | 19 11 / 16 " |
바깥 쪽 너비 | 6.187 " |
볼륨 용량 | 0.27 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 50.29 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF060402.0BL1 | 2" | 6" | 4" | 2" | 6 11 / 16 " | 4.187 " | ₩ 6,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.