항목 | 농업 배기 팬 |
베어링 유형 | 영구적으로 윤활 처리 된 볼 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 22,010/14358 |
CFM @ 0.050 인치 SP | 20,570/13,419 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 18,924/12,345 |
CFM @ 0.150 인치 SP | 17,073/11,138 |
팬 RPM | 332 |
플랜지 폭 | 2.75 " |
프레임 마감 | 광택 탄 유리 섬유 |
프레임 재질 | 유리 섬유 |
자유 지역 | 21 제곱 피트 |
완전 부하 암페어 | 5.3 |
높이 | 55.5 " |
HP | 1 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 26 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1725/1140 |
모터 유형 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 |
장착 위치 | 벽 |
블레이드 수 | 6 |
개방 필요 H (인치) | 56-1/4 |
개방 필요 W (In.) | 55-3/4 |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 48 " |
프로펠러 재료 | 아연 도금 강판 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
타입 | 벨트 구동, 조립, 2 단 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 49 " |
벤 투리 깊이 | 13 " |
전압 | 230 |
와트 | 746 |
폭 | 55.25 " |
선박 중량 (kg) | 121.5 |
선박 높이 (cm) | 157.48 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.100 인치 SP | HP | 최대 깊이 | 모터 RPM | 블레이드 수 | 프로펠러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFM363G12 | 43.13 " | 10,080 | 8380 | 1/2 | 25-1 / 4 " | 1725 | 3 | 36 " | - | RFQ
|
GFFM365G12 | 43.13 " | 11,893 | 9911 | 1/2 | 25-1 / 4 " | 1725 | 5 | 36 " | ₩ 4,623,150 | |
GFFM485G1 | 55.5 " | 23,391 | 20,576 | 1 | 26 " | 1725 | 6 | 48 " | ₩ 5,158,650 | |
GFFM483G1-2 | 55.5 " | 18,387/12,162 | 15,809/10,457 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 3 | 48 " | - | RFQ
|
GFFM525G1 | 58.25 " | 25,942 | 22,305 | 1 | 26 " | 1725 | 5 | 52 " | - | RFQ
|
GFFM525G1-2 | 58.25 " | 25,395/16526 | 21,835/14209 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 5 | 52 " | ₩ 6,211,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.