항목 | 농업 배기 팬 |
베어링 유형 | 자동 정렬 필로우 블록 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 32,400 |
CFM @ 0.050 인치 SP | 30,500 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 28,600 |
CFM @ 0.150 인치 SP | 26,000 |
CFM / 와트 @ 0.000-In. SP | 23.3 |
CFM / 와트 @ 0.050-In. SP | 21.2 |
CFM / 와트 @ 0.100-In. SP | 19.3 |
CFM / 와트 @ 0.150-In. SP | 17.0 |
팬 RPM | 540 |
플랜지 폭 | 3" |
프레임 마감 | 젤 코트 |
프레임 재질 | 유리 섬유 |
자유 지역 | 21 제곱 피트 |
완전 부하 암페어 | 13.6/6.8 |
높이 | 67.5 " |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 학위 |
최대 깊이 | 62-3 / 4 " |
메쉬 크기 | 2.5 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 효율적인 에너지 |
장착 위치 | 벽 |
블레이드 수 | 3 |
개방 필요 H (인치) | 62-1/2 |
개방 필요 W (In.) | 62-1/2 |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 57 " |
프로펠러 재료 | 아연 도금 강판 |
샤프트 디아. | 1" |
타입 | 콘, 벨트 드라이브 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 57-5 / 8 " |
벤 투리 깊이 | 28 " |
전압 | 115/230 |
와트 | 1486 |
폭 | 568728 " |
선박 중량 (kg) | 164.25 |
선박 높이 (cm) | 187.96 |
선박 길이 (cm) | 172.72 |
선박 폭 (cm) | 175.26 |
HS 코드 | 8414593000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.