그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배관 브러시 |
강모 색상 | 회색 |
강모 소재 | 스테인리스 강 |
브러시 직경 | 7 / 16 " |
브러쉬 길이 | 1.25 " |
브러쉬 타입 | 짧은 손잡이 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
손잡이 길이 | 3.5 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 타입 | 눈물 |
전체 길이 | 6.625 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 브러시 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
00947 ~ 1GS | 13 / 16 " | ₩ 16,117 | ||
00948 ~ 1GS | 15 / 16 " | ₩ 16,117 | ||
00949 ~ 1GS | 1.187 " | ₩ 16,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.