Sandusky Lee 캐비닛 유통업체(142개 품목) | Raptor Supplies 대한민국

SANDUSKY LEE

70년 이상 동안 Sandusky Lee는 고품질 자재 보관 및 취급 제품을 제조해 왔습니다. 이 회사의 본사는 미국 테네시 주 Millington에 있습니다. 상세 보기

필터

작업공구

에어/공기압

안전

도색용품 및 소모품

전기용품

가구 접대 및 음식 서비스

샌더스키 리 소개

Sandusky Lee 제품 카탈로그에는 옷장 사물함, 캐비넷, 비둘기집 수납함 유닛, 카트, 다용도 테이블, 보관 랙, 사무실 책상, 마차 트럭 및 수납 선반 유닛이 포함됩니다. 이 편리한 캐비닛은 GREENGUARD 인증을 받았으며 다양한 색상, 도어 유형 및 크기로 제공됩니다. 이 회사는 또한 사용자 정의를 위한 추가 기능 또는 교체 항목으로 Sandusky 캐비닛 부품 및 액세서리의 전체 라인을 제공합니다. 샌더스키 리 Elite 시리즈 스토리지 캐비닛 구조적 강성과 내식성을 위해 22게이지 강철 구조물을 용접했습니다. 200에서 230lb 범위의 선반 용량을 완전히 조절할 수 있습니다. 브랜드의 단단한 문 벽 장 2인치 중앙에 완전히 조절 가능한 선반과 돌출된 하단 선반이 있습니다. 이 보관 캐비닛은 구조적 강성과 추가 강도를 위해 견고한 22게이지 용접 강철 구조를 사용합니다. XNUMX점식 도어락 시스템으로 안전성을 높였습니다. 이 캐비닛은 안전, 성능 및 지속 가능성을 유지하기 위한 ANSI/BIFMA 선반 표준을 준수합니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Sandusky Lee 파트 번호은 동등한 Justrite 및 Grainger 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Sandusky Lee 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이 Sandusky Lee 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Sandusky Lee 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

엘리트 운송 시리즈 모바일 옷장

Sandusky Lee의 Elite Transport Series 모바일 옷장은 재킷과 코트를 걸 수 있는 옷장 막대가 있는 내구성이 뛰어난 22게이지 용접 강철 캐비닛입니다. 그들은 거의 모든 표면을 가로질러 쉽게 굴러갈 수 있으며...더 읽기 

Sandusky Lee 경쟁 우위

SnapIt 시리즈 스토리지 유닛

이 저장 장치는 몇 분 만에 제품을 조립할 수 있도록 칸막이가 삽입된 스냅 결합 디자인이 특징입니다. 이 디자인은 보관 캐비닛, 카운터 높이 캐비닛, 책장 및 사물함에 사용하기에 적합합니다.

자주 묻는 질문

Sandusky Lee 제품을 어떻게 세척하고 관리합니까?

Sandusky Lee 제품은 청소 및 유지 관리가 쉽습니다. 캐비닛 및 선반 유닛과 같은 금속 제품의 경우 젖은 천을 사용하여 표면을 닦을 수 있습니다. 플라스틱 제품의 경우 순한 비누와 물을 사용하여 표면을 청소할 수 있습니다. 제품을 손상시킬 수 있는 강한 화학 물질이나 연마성 세제를 사용하지 않는 것이 중요합니다.

표준 및 견고한 Sandusky Lee 캐비닛의 차이점은 무엇입니까?

헤비 듀티 캐비닛은 더 무거운 품목을 보관하도록 설계되었으며 일반적으로 선반당 최대 400파운드를 지탱할 수 있는 반면 표준 캐비닛은 선반당 약 150~200파운드의 더 낮은 중량 용량을 갖습니다.

Sandusky Lee 와이어 선반유닛은 조절이 가능한가요?

예, Sandusky Lee 와이어 선반 유닛은 조정 가능합니다. 이 선반은 다양한 크기의 품목을 수용하기 위해 1인치 단위로 위아래로 이동할 수 있습니다.