그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커팅 보드 |
색상 | 백 |
길이 | 18 " |
자재 | 공중 합체 |
두께 | 1 / 2 " |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 3.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 3924104000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBG912WHGR | 백 | 12 " | - | 3 / 8 " | 9" | ₩ 41,335 | ||
CBG912RD | 빨간색 | 12 " | - | 3 / 8 " | 9" | ₩ 41,335 | ||
CBG912GN | 초록색 | 12 " | - | 3 / 8 " | 9" | ₩ 41,335 | ||
CBG912YL | 노란색 | 12 " | - | 3 / 8 " | 9" | ₩ 41,335 | ||
CBG912BR | 갈색 | 12 " | - | 3 / 8 " | 9" | ₩ 41,335 | ||
CB121812BR | 갈색 | 12 " | 공중 합체 | 1 / 2 " | 18 " | ₩ 47,197 | ||
CB152012BR | 갈색 | 15 " | 공중 합체 | 1 / 2 " | 20 " | ₩ 65,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.