항목 | 컵 디스펜서 |
깊이 | 5-3 / 4 " |
높이 | 24.75 " |
보유 | 6 ~ 10 온스 컵 |
자재 | 스테인레스 |
디스펜서 수 | 1 |
튜브 직경 | 6 입력 |
튜브 길이 | 23-1 / 2 인치 |
타입 | 카운터에서 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7324900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3200P | 4-3 / 4 " | 34.75 " | 당김 형, 벽면 장착 | 4.75 " | ₩ 101,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.