그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연기 감지기 가드 |
뒤 | 엽니다 |
색상 | 백 |
깊이 | 3.5 " |
지름 | 7" |
높이 | 7" |
실내 / 실외 | 옥내의 |
자재 | 9가. 코팅 스틸 와이어 |
설치 | 플러시 |
온도 운영. | 화씨 -40 ~ 250도 |
폭 | 7.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7326200071 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 지름 | 높이 | 자재 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-9601 | 백 | 3" | 9" | 8.25 " | 9가. 코팅 스틸 와이어 | 플러시 | 8.5 " | ₩ 64,207 | ||
STI-9602 | 백 | 4.5 " | 9" | 8.5 " | 9가. 코팅 스틸 와이어 | 표면 | 8.5 " | ₩ 81,865 | ||
STI-8100 | 초기화 | 3.75 " | 8.75 " | 9" | 폴리 카보네이트 | 플러시 | 9" | ₩ 61,337 | ||
STI-9610 | 백 | 6" | 8.25 " | 8.25 " | 9가. 코팅 스틸 와이어 | 표면 | 8.25 " | ₩ 79,222 | ||
STI-9605 | 백 | 4.5 " | 8" | 7.125 " | 9가. 코팅 스틸 와이어 | 표면 | 7.38 " | ₩ 80,132 | ||
STI-9604-SS | 자연의 | 3.5 " | 7.75 " | 7" | 스테인레스 스틸 와이어 | 플러시 | 7.25 " | ₩ 86,922 | ||
STI-9609-SS | 자연의 | 5" | 8.75 " | 8.25 " | 스테인레스 스틸 와이어 | 플러시 | 8.5 " | ₩ 98,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.