항목 | 잠금 장치가있는 인클로저 |
뒤 | 에워싸는 |
색상 | 초기화 |
깊이 | 6.5 " |
높이 | 14.5 " |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
자재 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 표면 |
온도 운영. | 화씨 -40 ~ 250도 |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 5.74 |
선박 높이 (cm) | 44.45 |
선박 길이 (cm) | 43.43 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STI-7520 | 3.625 " | 10.875 " | 8.875 " | ₩ 263,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.