그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 출입문 알람 |
경보 종류 | 가청 / 알림 |
몸 Dia. | 5.375 " |
본체 재질 | 폴리 카보네이트 |
몸 두께 | 2" |
실린더 타입 | 키 잠금 |
데시벨 | 95 ~ 105dB |
문 나눠 | 손이없는 |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
전원 | 9V 배터리 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8531800040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 몸 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
STI-6400WIR | 5.5 " | ₩ 301,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.