그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 풀 스테이션 가드 |
뒤 | 엽니다 |
색상 | 초기화 |
깊이 | 5.5 " |
높이 | 10 13 / 64 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
자재 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 표면 |
온도 운영. | 화씨 -40 ~ 250도 |
폭 | 7 13 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8531909000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 뒤 | 색상 | 깊이 | 높이 | 실내 / 실외 | 설치 | 평점 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-1200 | 7 13 / 64 " | 엽니다 | 레드 / 클리어 | 3-5 / 16 " | 10 13 / 64 " | 옥내의 | 표면 | - | ₩ 145,250 | ||
STI-3150 | 7 13 / 64 " | 엽니다 | 초기화 | 5.5 " | 10 13 / 64 " | 실내 / 실외 | 표면 | - | ₩ 226,520 | ||
STI-1250 | 7 13 / 64 " | 엽니다 | 초기화 | 3-1 / 3 " | 10 13 / 64 " | 실내 / 실외 | 플러시 | - | ₩ 142,957 | ||
STI-13010FR | 5.437 " | - | 빨간색 | 2-21 / 32 " | 8.156 " | 실내 / 실외 | 플러시 | IP56 | ₩ 107,310 | ||
STI-13210FR | 5.437 " | 에워싸는 | 빨간색 | 4" | 8.156 " | 실내 / 실외 | 표면 | IP56 | ₩ 140,035 | ||
STI-13410NR | 8.156 " | 에워싸는 | 빨간색 | 4" | 8.156 " | 실내 / 실외 | 표면 | IP66 | ₩ 241,395 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.