항목 | 패널 톱 |
암페어 @ 120V | 7.6V에서 230 |
블레이드 직경 | 8" |
절단 두께 | 2-1 / 8 " |
무부하 RPM | 3450 |
전체 높이 | 98 " |
전체 길이 | 124 " |
전압 | 220 |
선박 중량 (kg) | 427.5 |
선박 높이 (cm) | 248.92 |
선박 길이 (cm) | 314.96 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8465910058 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 암페어 @ 120V | 무부하 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4 | 15.0 | 5800 | 70 " | 120 " | 120 | ₩ 6,325,725 | RFQ
| |
H5 | 15.0 | 5800 | 90 " | 120 " | 120 | ₩ 6,525,312 | RFQ
| |
H6 | 15.0 | 5800 | 95 " | 120 " | 120 | ₩ 7,226,100 | RFQ
| |
6400 | 13.0 | 4300 | 90 " | 120 " | 120 | ₩ 10,144,015 | RFQ
| |
6800 | 13.0 | 4300 | 98 " | 124 " | 120 | ₩ 11,497,605 | RFQ
| |
7400 | 11.0V에서 220 | 3450 | 98 " | 124 " | 220 | ₩ 26,260,430 | RFQ
| |
7400XLM | 7.6V에서 230 | 3450 | 98 " | 160 " | 220 | ₩ 30,288,745 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.