항목 | 힌지 도어 |
건설 | 용접 강철 |
문 높이 | 5ft. |
문 크기 | 4W x 5ft H |
문 유형 | 그네 |
문 폭 | 3.8ft. |
마감재 | 블랙 파우더 코트 |
계량기 | 10가. 와이어, 14 ga. C 채널 |
높이 | 5ft. |
자재 | 용접 강철 |
폭 | 4ft. |
선박 중량 (kg) | 34.47 |
선박 높이 (cm) | 162.56 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 7308305050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 높이 | 문 폭 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF-H4658-MR | 5ft. | 3.8ft. | 5ft. | 4ft. | ₩ 1,084,212 | ||
SAF-H3482-MR | 7ft. | 2.8ft. | 7ft. | 3ft. | ₩ 1,076,705 | RFQ
| |
SAF-H4682-MR | 7ft. | 3.8ft. | 7ft. | 4ft. | ₩ 1,248,082 | RFQ
| |
SAF-H3458-SL | 5ft. | 2.8ft. | 5ft. | 3ft. | ₩ 508,742 | ||
SAF-H3482-SL | 7ft. | 2.8ft. | 7ft. | 3ft. | ₩ 726,250 | RFQ
| |
SAF-H4682-SL | 7ft. | 3.8ft. | 7ft. | 4ft. | ₩ 651,997 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.