그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가구 글라이드 |
Base | 폴리에틸렌 쿠션 |
지름 | 1.125 " |
마감재 | 명확한 아연 |
높이 | 3.75 " |
길이 | 3" |
부하 용량 | 150의 파운드 |
자재 | 강철 |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8302426000 |
원산지 | US |
모델 | Base | 지름 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-5T12 | 스테인리스 강 | 1.125 " | 1.187 " | 3 / 8 " | 50의 파운드 | 8-32 | ₩ 10,955 | |
SW-5T15 | 스테인리스 강 | 1 7 / 32 " | 1.375 " | 7 / 8 " | 125의 파운드 | 1 / 4-20 | ₩ 13,037 | |
SW-5T16 | 스테인리스 강 | 1 9 / 16 " | 1.375 " | 7 / 8 " | 100의 파운드 | 1 / 4-20 | ₩ 18,567 | |
SW-5T17 | 스테인리스 강 | 1 9 / 16 " | 1 15 / 16 " | 1.625 " | 300의 파운드 | 3 / 8-16 | ₩ 21,892 | |
SW-4T51 | PVC | 1.125 " | 15 / 16 " | 1 / 2 " | 50의 파운드 | 1 / 4-20 | - | RFQ
|
SW-4T52 | PVC | 1.125 " | 1.375 " | 1" | 50의 파운드 | 1 / 4-20 | - | RFQ
|
SW-4T54 | PVC | 1.125 " | 1.375 " | 1" | 50의 파운드 | 5 / 16-18 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.