그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨링 마운트 |
Base | 미끄럼 방지 |
기본 Dia. | 2.031 " |
볼트 길이 | 2" |
건설 | 스테인리스 강 |
마감재 | 스테인리스 강 |
높이 | 3" |
레벨링 마운트 유형 | 고정 스터드 |
부하 용량 | 250의 파운드 |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 5.16 |
선박 폭 (cm) | 5.16 |
HS 코드 | 8487900080 |
프로덕트 | 모델 | 레벨링 마운트 유형 | Base | 기본 Dia. | 부하 용량 | 스레드 크기 | 볼트 길이 | 건설 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSWD-0 | 레벨-잇 | 델린 | 1" | 200의 파운드 | 1 / 4-20 | 1.25 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 22,190 | ||
SSWD-1 | 레벨-잇 | 델린 | 1.25 " | 300의 파운드 | 3 / 8-16 | 2" | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 24,535 | ||
SSWD-2 | 레벨-잇 | 델린 | 1.875 " | 700의 파운드 | 1 / 2-13 | 2" | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 32,025 | ||
BSW-0Z | 레벨-잇 | 강철 | 1" | 1000의 파운드 | 1 / 4-20 | 1.25 " | 강철 | 황색 아연 | ₩ 12,880 | ||
BSW-0N | 레벨-잇 | 강철 | 1" | 1000의 파운드 | 1 / 4-20 | 1.25 " | 강철 | 니켈 | ₩ 14,525 | ||
BSW-1Z | 레벨-잇 | 강철 | 1.25 " | 3750의 파운드 | 3 / 8-16 | 2" | 강철 | 황색 아연 | ₩ 16,345 | ||
BSW-1N | 레벨-잇 | 강철 | 1.25 " | 3750의 파운드 | 3 / 8-16 | 2" | 강철 | 니켈 | ₩ 18,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.