그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨링 마운트 |
Base | 나일론 |
기본 Dia. | 2-13 / 32 " |
볼트 길이 | 2" |
건설 | 스테인리스 강 |
마감재 | 스테인리스 강 |
높이 | 3" |
레벨링 마운트 유형 | 글라이드 라이트 |
부하 용량 | 250의 파운드 |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 기본 Dia. | 볼트 길이 | 스레드 크기 | 건설 | 마감재 | 높이 | 마녀 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스나일라24 | 4000의 파운드 | 2" | 4" | 3 / 8-16 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 5.125 " | 3 / 4 " | ₩ 31,062 | |
SNYLB24 | 4000의 파운드 | 2" | 4" | 1 / 2-13 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 5.125 " | 3 / 4 " | ₩ 27,790 | |
SNYLB34 | 5000의 파운드 | 3" | 4" | 1 / 2-13 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 5.125 " | 3 / 4 " | ₩ 34,947 | |
SNYLC34 | 5000의 파운드 | 3" | 4" | 5 / 8-11 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 5.125 " | 7 / 8 " | ₩ 42,210 | |
SNYLC46 | 6000의 파운드 | 4" | 6" | 5 / 8-11 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 7 5 / 16 " | 7 / 8 " | ₩ 52,780 | |
SNYLD46 | 7500의 파운드 | 4" | 6" | 3 / 4-10 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 7 5 / 16 " | 1-1 / 16 " | ₩ 73,937 | |
G-01 | 250의 파운드 | 1-13 / 64 " | 1.5 " | 10-24 | 강철 | 명확한 아연 | 2.25 " | - | ₩ 4,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.