그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | 여성 x 여성 |
핸들 타입 | 지레 |
포트 타입 | BSP |
크기 | 3 / 8 " |
나사 유형 | BSP |
밸브 스템 유형 | O- 링 XNUMX 개 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.