항목 | 오목한 접이식 풀 핸들 |
색상 | 황동 |
마감재 | 광택 황동 |
하드웨어 | 포함 사항 |
정격 부하 (Y / N) | 아니 |
자재 | 캐스트 황동 |
실장 형 | 클립 / 패스너 |
전체 길이 | 1.25 " |
전체 폭 | 1" |
투영 | 4.25 " |
나사 크기 | # 6 x 3/4 OH WS |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8302419015 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 정격 부하 (Y / N) | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
880.26D | 은 | 새틴 크롬 | N | # 8 x 3/4 SMS | ₩ 21,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.