그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 견고한 도어 스톱 |
기본 Dia. | 2.5 " |
마감재 | 새틴 크롬 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 3" |
자재 | 캐스트 황동 |
장착 스타일 | 스크류 인 |
실장 형 | 플로어 마운트 |
팁 재질 | 듀라플렉스 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8302419015 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 기본 Dia. | 마감재 | 높이 | 실장 형 | 투영 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471.3 | 2.5 " | 광택 황동 | 3" | 플로어 마운트 | - | - | ₩ 49,962 | ||
471.10 | 2.5 " | 새틴 브론즈 | 3" | 플로어 마운트 | - | - | ₩ 56,682 | ||
475.26D | 2.25 " | 새틴 크롬 | - | 월 마운트 | 3.75 " | - | ₩ 44,485 | ||
475.3 | 2.25 " | 광택 황동 | - | 월 마운트 | 3.75 " | - | ₩ 55,685 | ||
475.10 | 2.25 " | 새틴 브론즈 | - | 월 마운트 | 3.75 " | - | ₩ 56,682 | ||
474.26D | 2.25 " | 새틴 크롬 | - | 월 마운트 | 3.75 " | - | ₩ 48,002 | ||
483.3 | 1-5/8" x 2-5/8" | 광택 황동 | 2.75 " | 플로어 마운트 | - | 1.62 " | ₩ 49,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.