그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코너 가드 |
색상 | 은 |
코너 | 사각형. |
마감재 | 공단 |
높이 | 48 " |
자재 | 스테인리스 강 |
설치 | 안으로 나사 |
면 수 | 2 |
두께 | 0.05 " |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.75 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8302419045 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 마감재 | 높이 | 자재 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295.3 3 인치 x 3 인치 x 48 | 덴탈 | 광택 황동 | 48 " | 황동 | 안으로 나사 | ₩ 239,960 | |
290.3 2 인치 x 2 인치 x 48 | 덴탈 | 광택 황동 | 48 " | 황동 | 점착제 | ₩ 255,377 | |
290.32d 3 인치 x 3 인치 x 48 | 은 | 공단 | 48 " | 스테인리스 강 | 점착제 | ₩ 198,415 | |
290.3 3 인치 X 3 인치 x 48 | 덴탈 | 광택 황동 | 48 " | 황동 | 점착제 | ₩ 301,490 | |
295.32D 3 "X 3"X 96 " | 은 | 공단 | 96 " | 스테인리스 강 | 안으로 나사 | ₩ 521,360 | RFQ
|
290.32D 3 "X 3"X 96 " | 은 | 공단 | 96 " | 스테인리스 강 | 점착제 | ₩ 523,757 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.