항목 | 트라이 볼트 전자기 마운트 도어 홀더 |
마감재 | 스프레이 알루미늄 |
유지력 (Lb.) | 30-40 |
입력 전압 | 120VAC, 24VAC / DC, 12VDC |
자재 | 알류미늄 |
오프닝 액션 | 전자기 방출 |
전원 필수 | 12VDC, 24VAC / DC, 120VAC |
타입 | 바닥 장착, 단일 도어 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8505908000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.