항목 | 오버 헤드 은폐 가까이 |
팔 타입 | 단동 |
색상 | 은 |
문 나눠 | 손이없는 |
마감재 | 무딘 크롬 |
하우징 높이 | 1 11 / 16 " |
하우징 폭 | 12 45 / 64 " |
맥스. 문 높이 | 96 " |
맥스. 문 열기 | 90 학위 |
맥스. 문 폭 | 44 " |
설치 | 사이드 잼 및 하단 피벗 |
선박 중량 (kg) | 5.99 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 48.51 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8302413000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.