그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 라이트 그레이 |
깊이 | 3.9 " |
인클로저 커버 기능 | 180도, 스크루 드라이버 삽입 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | 분말 코팅 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 7.9 " |
인테리어 패널 | 5AAJ9 |
IP 등급 | 66 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 그려진 탄소강 |
금속 게이지 | 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R, 4, 12 |
사용 가능한 개방 깊이 | 3.47 " |
폭 | 5.9 " |
선박 중량 (kg) | 1.95 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 인클로저 커버 기능 | 높이 | 인테리어 패널 | 녹아웃 / 녹아웃 없음 | 사용 가능한 개방 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB141206HC | 5.9 " | 180도, 스크루 드라이버 삽입 | 13.8 " | 5AAK5 | 녹아웃 없음 | 5.47 " | 11.8 " | ₩ 378,192 | |
JB161406HC | 5.9 " | 180도, 스크루 드라이버 삽입 | 15.8 " | 5AAK6 | 녹아웃 | 5.47 " | 13.8 " | ₩ 370,947 | |
JB161408HC | 7.9 " | 180도, 스크루 드라이버 삽입 | 15.7 " | 5AAK6 | 녹아웃 | 7.41 " | 13.8 " | ₩ 419,807 | |
JB161410HC | 9.8 " | 180도, 스크루 드라이버 삽입 | 15.7 " | 5AAK6 | 녹아웃 | 9.41 " | 13.8 " | ₩ 438,637 | |
JB040403HC | 2" | 180도, 스크루 드라이버 삽입 | 3.9 " | 포함 사항 | 녹아웃 없음 | 3.14 " | 3.9 " | ₩ 127,365 | |
JB060403HC | 2" | 180도, 스크루 드라이버 삽입 | 5.9 " | 5AAJ7 | 녹아웃 없음 | 3.14 " | 3.9 " | ₩ 136,115 | |
JB060604HC | 3.9 " | 180도, 스크루 드라이버 삽입 | 5.9 " | 5AAJ8 | 녹아웃 없음 | 3.47 " | 5.9 " | ₩ 164,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.