그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어깨 나사 |
클래스 | 2A |
드라이브 크기 | 1 / 8 " |
드라이브 유형 | 헥스 소켓 |
마감재 | 평원 |
머리 Dia. | 3 / 8 " |
머리 높이 | 3 / 16 " |
헤드 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
자재 | 18-8 스테인리스 |
최소 인장 강도 | 116,000의 PSI |
로크웰 경도 | B95 |
어깨 Dia. | 1 / 4 " |
어깨 길이 | 1 / 8 " |
어깨 길이 공차 | +0.002 인치 |
측정 시스템 | 인치 |
온도. 범위 | -70 ~ + 250F |
나사 길이 | 1 / 4 " |
스레드 크기 | 10-32 |
타입 | 자동 잠금 정밀도 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318156010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 자재 | 최소 인장 강도 | 로크웰 경도 | 어깨 Dia. | 어깨 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB4-6 | 2.5mm | 8mm | 4mm | 416 스테인레스 스틸 | 75,000 PSI | C26에서 32 | 4.987mm | 4mm | ₩ 76,465 | ||
MSB4-10 | 2.5mm | 8mm | 4mm | 416 스테인레스 스틸 | 75,000 PSI | C26에서 32 | 4.987mm | 10mm | ₩ 83,895 | ||
MSB4-12 | 2.5mm | 8mm | 4mm | 416 스테인레스 스틸 | 75,000 PSI | C26에서 32 | 4.987mm | 14mm | ₩ 73,685 | ||
MSB4-16 | 2.5mm | 8mm | 4mm | 416 스테인레스 스틸 | 75,000 PSI | C26에서 32 | 4.987mm | 30mm | ₩ 94,034 | ||
MSB4-18 | 3mm | 10mm | 5mm | 416 스테인레스 스틸 | 75,000 PSI | C26에서 32 | 5.987mm | 5mm | ₩ 78,853 | ||
MSB4-20 | 3mm | 10mm | 5mm | 416 스테인레스 스틸 | 75,000 PSI | C26에서 32 | 5.987mm | 8mm | ₩ 83,236 | ||
MSB4-22 | 3mm | 10mm | 5mm | 416 스테인레스 스틸 | 75,000 PSI | C26에서 32 | 5.987mm | 12mm | ₩ 85,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.