그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교정 분동 세트 |
교정 인증서 | 정확성 진술 |
클래스 | 2 |
컴플라이언스 | ASTM |
마감재 | 우아한 |
자재 | 스테인리스 강 |
공칭 질량 | 100g에서 1g |
조각 수 | 9 |
무게 스타일 | 나사 손잡이 |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8423900080 |
원산지 | US |
모델 | 무게 스타일 | 교정 인증서 | 클래스 | 마감재 | 항목 | 측정 유형 | 공칭 질량 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82642MV | 나사 손잡이 | 질량 가치 증명서 | 2 | 우아한 | 교정 분동 세트 | - | 50g | 1 | ₩ 222,110 | |
11838MV | 잎 | 질량 가치 증명서 | 2 | 우아한 | 교정 분동 세트 | - | 500mg에서 1mg | 12 | ₩ 1,233,487 | |
80504CA | 잎 | 정확성 진술 | 4 | 우아한 | 교정 분동 세트 | - | 2mg | 1 | ₩ 54,565 | |
80481CA | 잎 | 정확성 진술 | 2 | 우아한 | 교정 무게 | - | 1mg | 1 | ₩ 72,852 | |
82640MV | 나사 손잡이 | 질량 가치 증명서 | 2 | 우아한 | 교정 분동 세트 | - | 200g | 1 | ₩ 384,055 | |
82648CA | 나사 손잡이 | 정확성 진술 | 2 | 우아한 | 교정 분동 세트 | - | 2g | 1 | ₩ 114,415 | |
82648MV | 나사 손잡이 | 질량 가치 증명서 | 2 | 우아한 | 교정 분동 세트 | - | 2g | 1 | ₩ 190,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.