RETRACTA-BELT 322PYW-BYD 벨트가 있는 배리어 포스트 40인치 높이 15피트 길이
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벨트가있는 배리어 포스트 |
기본 Dia. | 15 " |
베이스 마감 | 검정 |
소재베이스 | 재활용 고무 |
자료 유형 | 사각형. |
벨트 색상 | 검정색과 노란색 대각선 줄무늬 |
벨트 길이 | 15ft. |
벨트 폭 | 2" |
벨트 수 | 1 |
포스트 Dia. | 2.5 " |
포스트 마침 | 노란색 |
포스트 높이 | 40 " |
포스트 재료 | PVC |
선박 중량 (kg) | 10.55 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 102.87 |
선박 폭 (cm) | 38.35 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 포스트 재료 | 기본 Dia. | 베이스 마감 | 소재베이스 | 자료 유형 | 벨트 색상 | 벨트 길이 | 포스트 마침 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300PC-BK | 강철 | 14 " | 세련된 크롬 | 주철 | 경사 | 검정 | 10ft. | 세련된 크롬 | ₩ 413,647 | ||
300PC-BL | 강철 | 14 " | 세련된 크롬 | 주철 | 경사 | 파란색 | 10ft. | 세련된 크롬 | ₩ 413,647 | ||
300PC-RD | 강철 | 14 " | 세련된 크롬 | 주철 | 경사 | 빨간색 | 10ft. | 세련된 크롬 | ₩ 413,647 | ||
322PSB-BYD | PVC | 15 " | 검정 | 재활용 고무 | 사각형. | 검정색과 노란색 대각선 줄무늬 | 15ft. | 검정 | ₩ 406,385 | ||
322PWH-BYD | PVC | 15 " | 검정 | 재활용 고무 | 사각형. | 검정색과 노란색 대각선 줄무늬 | 15ft. | 백 | ₩ 406,385 | ||
322PWH-CAU | PVC | 15 " | 검정 | 재활용 고무 | 사각형. | 검정색 텍스트가있는 노란색 | 15ft. | 백 | ₩ 406,385 | ||
322PYW-CAU | PVC | 15 " | 검정 | 재활용 고무 | 사각형. | 검정색 텍스트가있는 노란색 | 15ft. | 노란색 | ₩ 406,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.