항목 | 윤활유 |
Base | 천연 에스테르, 바이오 합성 |
기유 | 반합성 |
색상 | 노란색 |
컨테이너 크기 | 5 갤런 |
컨테이너 유형 | 양동이 |
인화점 | 280도 C |
포볼웨어 | 0.4mm |
녹색 인증 또는 기타 인정 | USDA BioPreferred 지정 |
ISO 점도 등급 | 100 |
윤활유 NSF 등급 | 평가되지 않음 |
맥스. 작동 온도. | 536도 F |
최소 작동 온도. | -20도 F |
부어 포인트 | -29도 C |
SAE 등급 | 15W-50 |
크기 | 5 갤런 |
비중 | 0.89 |
온도. 범위 | -20도 ~ 536도 F |
UPC | 096523806144 |
점도 @ 100C | 18.6cSt |
점도 @ 40C | 106cSt |
점도 지수 | 196 |
선박 중량 (kg) | 19.96 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 2710193080 |
프로덕트 | 모델 | 최소 작동 온도. | SAE 등급 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80604 | -38도 F | 10W-30 | -38도 ~ 467도 F | ₩ 676,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.