항목 | 디지털 굴절계 |
정확성 | 0.5 deg F 글리콜, 0.003 SG 배터리 전해질, 2 deg F Winshield Fluid |
자동 온도 보정 | Y |
함수 | 에틸렌 글리콜의 어는점, 프로필렌 글리콜의 어는점, 배터리 전해질 Sg, 윈드 실드 와셔 유체의 어는점 |
높이 | 1.06 |
길이 | 3.9 |
범위 | 32 deg ~ -70 deg F 에틸렌 글리콜, 32 deg ~ -60 deg F 프로필렌 글리콜, 1.000-1.463 배터리 전해질 SG, 32 deg ~ -65 deg F 윈드 쉴드 유체 |
분해능 | 0.5 deg F 글리콜, 0.003 SG 배터리 전해질, 2 deg F 윈드 실드 유체 |
타입 | 자동 디지털 |
폭 | 2.13 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9027504015 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 함수 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13940013 | 0.1 | Def / Adblue / Arla / Aus32로 알려진 디젤 배기 유체 | 0.0-50.0 디젤 배기 유체 (요소) | 0.1 | ₩ 875,875 | ||
13940015 | 0.3 deg C 글리콜, 0.003 SG 배터리 전해질, 1 deg C 윈드 쉴드 유체 | 에틸렌 글리콜의 어는점, 프로필렌 글리콜의 어는점, 배터리 전해질 Sg, 윈드 실드 와셔 유체의 어는점 | 0 deg ~ -57 deg C 에틸렌 글리콜, 0 deg ~ -51 deg C 프로필렌 글리콜, 1.000-1.463 배터리 전해질 SG, 0 deg ~ -54 deg C 앞 유리 와셔 유체 | 0.3 deg C 글리콜, 0.003 SG 배터리 전해질, 1 deg C 윈드 쉴드 유체 | ₩ 977,812 | ||
13940016 | 5.0도 F | Dot3 및 Dot4 브레이크 액 | 250도에서 500도 F DOT3, 250도에서 570도 F DOT3 HT, 257도에서 527도 F DOT4, 302도에서 527도 F DOT4 Plus | 5.0도 F | ₩ 879,707 | ||
13940017 | 5.0 ° C | Dot3 및 Dot4 브레이크 액 | 121도-260도 C DOT3, 121도-299도 C DOT3 HT, 125도-275도 C DOT4, 150도-275도 C DOT 4 Plus | 5.0 ° C | ₩ 875,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.