항목 | 잭 |
조정 범위 | 12 |
건설 | 강철 |
마감재 | ASTM B600에 따라 최대 600, 120시간 염수 분무 보호 |
처리 | 사이드 윈드 |
리프트 범위 | 12 " |
리프팅 용량 | 1500의 파운드 |
부하 용량 | 1500의 파운드 |
장착 브래킷 | 볼트 켜기 |
전체 높이 | 38.1 " |
수축 된 길이 | 26.1 " |
정적 부하 용량 | 1500 파운드 |
타입 | Sidewind 트레일러 잭 |
바퀴 | 6" |
선박 중량 (kg) | 9.52 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 72.64 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 8425490000 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 전체 높이 | 수축 된 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XP15L 0101 | ASTM B600에 따라 최대 600, 119시간 염수 분무 보호 | 39.4 " | 27.4 " | ₩ 249,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.