항목 | 디지털 패널 미터 |
정확성 | 0.1% |
커넥터 타입 | 스크류 터미널 |
깊이 | 1.71 " |
디스플레이 | 백라이트 적색 / 녹색 LCD |
표시 자리 | 5 |
디스플레이 스팬 | 99999 |
입력 범위 | 0 ~ 200mADC |
인터페이스 | RS485, RS232 |
설치 | 클립 |
NEMA 평가 | NEMA 4X / IP65 |
전원 필수 | 9 ~ 28VDC |
릴레이 | 1 |
스타일 | 칼라 |
진정한 RMS | 아니 |
타입 | 직류 전류 |
함께 사용 | CUB5RLY0, CUB5SNK0, CUB5COM1, CUB5COM2, CUB5USB0 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9030390100 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.