항목 | 구조용 앵커 나사 |
앵커 직경 | 3 / 4 " |
드릴 비트 크기 | 5 / 8 " |
헤드 스타일 | 육각 와셔 |
길이 | 5.5 " |
자재 | 경화 강 |
맥스. 작업 두께 | 2.25 " |
최소 삽입 | 3.25 " |
타입 | 자체 스레딩 |
궁극 전단 (Lb.) | 20,612 |
궁극적 인 장력 (Lbs.) | 18,541 |
선박 중량 (kg) | 3.65 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7318145080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.