항목 | 초음파 청소기 |
디스플레이 | LED |
최대 온도 | 140도 C |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 10 " |
전체 폭 | 17 " |
탱크 용량 | 1-1 / 2 갤런 |
탱크 깊이 | 8" |
탱크 높이 | 4" |
탱크 재질 | 스테인리스 강 |
탱크 폭 | 12-3 / 4 " |
타이머 기능 | 가능 |
타이머 범위 | 1 ~ 30 분 |
타입 | 터보 소닉 |
선박 중량 (kg) | 6.91 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 36.2 |
HS 코드 | 8479899898 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.