그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 전극 |
AWS 분류 | E7018AC |
컨테이너 크기 | 5의 파운드 |
컨테이너 유형 | 튜브 |
지름 | 1 / 8 " |
길이 | 14 " |
자재 | 탄소강 |
인장 강도 | 70,000의 PSI |
선박 중량 (kg) | 2.36 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8311100000 |
프로덕트 | 모델 | 컨테이너 크기 | 컨테이너 유형 | 지름 | 길이 | 자재 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7014-564-40 | 40의 파운드 | 판지 상자 | 5 / 64 " | 14 " | 탄소강 | 70,000의 PSI | ₩ 247,555 | ||
E7018-125-01 | 1의 파운드 | 튜브 | 1 / 8 " | 14 " | 탄소강 | 70,000의 PSI | ₩ 11,690 | ||
E7018-125-05P | 5의 파운드 | 튜브 | 1 / 8 " | 14 " | 탄소강 | 70,000의 PSI | ₩ 35,052 | ||
E7018-316-50 | 50의 파운드 | 수 | 3 / 16 " | 14 " | 탄소강 | 70,000의 PSI | ₩ 332,675 | ||
E7018-332-01 | 1의 파운드 | 튜브 | 3 / 32 " | 14 " | 탄소강 | 70,000의 PSI | ₩ 11,865 | ||
E7018-332-05P | 5의 파운드 | 튜브 | 3 / 32 " | 14 " | 탄소강 | 70,000의 PSI | ₩ 35,910 | ||
E7018-532-01 | 1의 파운드 | 튜브 | 5 / 32 " | 14 " | 탄소강 | 70,000의 PSI | ₩ 11,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.