GRAINGER 24188R125-C2 막대기 격자판 톱니 모양의 36인치 폭 1.25인치 높이
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
항목 | 바 격자 |
바 간격 | 4" |
바 두께 (인치) | 0.188 " |
높이 | 1.25 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
스팬 | 24 " |
표면 | 톱니 모양 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 24.38 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
모델 | 높이 | 스팬 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
24188R100-B2 | 1" | 24 " | 24 " | ₩ 703,115 | |
24188R100-B3 | 1" | 36 " | 24 " | ₩ 1,024,607 | |
24188R100-B4 | 1" | 48 " | 24 " | ₩ 1,346,117 | |
24188R100-B6 | 1" | 72 " | 24 " | ₩ 2,013,620 | RFQ
|
24188R100-B8 | 1" | 96 " | 24 " | ₩ 2,686,617 | RFQ
|
24188R100-B10 | 1" | 120 " | 24 " | ₩ 3,331,300 | RFQ
|
24188R100-C2 | 1" | 24 " | 36 " | ₩ 1,024,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.